Kivitel:
Termék színe: Krém
Nagyon nagy nyúlás és rugalmasság
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 590 mm
Magas oldószerállóság
Leírás:
A 3M™ 16 papírszigetelő szalag 0,23 mm vastag és hőre keményedő gumi ragasztóval rendelkezik. Alkalmas a tekercs védelmére és a végrögzítések rögzítésére. Akár 105°C-os hőmérsékletnek is ellenáll
Jellemző:
A nyomásérzékeny, hőkezelhető ragasztóanyag megbízható ragasztóerőt biztosít
Papír hátlappal a szigeteléshez
Alkalmas tekercsek védelmére és végrögzítések rögzítésére
105 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
RoHS 2002/65/EC kompatibilis
nyomtatató
Ul® A osztályú (105°C) tanúsítvány - e 17385 OANZ 2
hordozóanyag: Papír, kreppelt
Gumi ragasztó, hőre keményedő
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Tekercs fedele
Lezárás, fedélzet és kanyargós fejkötés