Udførelse:
Kan tilpasses
Tilstandsdygtig mod vådslibning
Rejsefast
Resistent over for opløsningsmidler
God umiddelbar vedhæftning
Beskrivelse:
Scotch™ Tape 2364 er en beige, krøllet papirtape, der er beregnet til almindelig maling og efterbehandling. Den er nem at påføre, holder pålideligt og kan fjernes rent. Andre fordele ved papirtapen er dens modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, tilpasningsevne og rivefasthed. Det er let at rive den af i hånden. Farve på båndet: beige.
Egenskab:
Tilpasningsdygtig// Velegnet til luft- eller ovntørring og hærdning af maling og lak
Tilstandsdygtig over for vådslibning// God holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbulning
Rejsefast// God modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler.
Bagsiden af crepepapir er formbar og forbliver intakt, når den er placeret omkring hjørner// Resistent over for opløsningsmidler
Modstandsdygtig over for medium ovntemperaturer op til 100 °C/1 time/// God umiddelbar vedhæftning
Designet til indendørs brug// Høj permanent holdbarhed
Glat ryg
God vedhæftning af maling
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og fugt
Kan fjernes uden rester
Rene malingskanter
Bemærk:
Afmaskering til maling og lakering
Generelle bedriftsformål
Egnet til infrarøde/UV-tørringssystemer
Til lakeringsarbejde i den industrielle sektor