3M™ Performance Cinta de enmascarado de uso industrial 301E, Beige, 18 mm x 50 m

Número de artículo: 7100042898
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100042898
EAN / GTIN 04046719931897
Número del fabricante 7100042898
Número L L01310 251
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El rendimiento de este producto con la temperatura permite el secado al aire y el curado en horno de la pintura a temperaturas de hasta un máximo de 100 °C durante una hora. Presenta un color gamuza y adhesivo de goma y tiene un espesor de 0,150 mm.

Característica:

  • Color: Chamois
  • Espesor total [mm]: 0,150
  • Material de base: Papel crepé
  • Adhesivo: Goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 9,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 95
  • Elongación: 10%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 100 °C/1 h

Ventaja:

  • Su soporte grueso facilita la definición de líneas
  • Para uso en interiores
  • Resistente a los disolventes y la humedad
  • Ideal para recortado, agrupación, aplicaciones industriales, fijación, marcado y protección de diferentes formas
  • Retirada fácil y limpia de muchos sistemas de calefacción tras el curado

Recomendación:

  • Enmascarado de pintura industrial de uso general
  • Secado al aire y curado al horno de pinturas y lacas
  • Tareas de agrupamiento, sujeción e identificación