• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 18 mm x 50 m, 0.150 mm

Artikel-Nr.: 7100042898
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 301E
Herstellerbezeichnung 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Verpackung lose
Farbe beige
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl 9 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 95 N/mm
Temperaturbeständig bis 100 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Fixieren; Markieren; Verpacken
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig
Länge L 50 m
Breite B 18 mm
Stärke S 0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100042898
EAN / GTIN 04046719931897
Herstellernummer 7100042898
L-Nummer L01310 251
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Temperaturbeständigkeit dieses Produkts ermöglicht sowohl Lufttrocknung als auch Ofentrocknung von Lacken bei Temperaturen bis maximal 100 °C für eine Dauer von 1 Stunde. Es ist chamoisfarben und verfügt über einen Kautschuk-Klebstoff sowie eine Dicke von 0,150 mm.

Merkmal:

  • Farbe: Chamois
  • Gesamtdicke [mm]: 0,150
  • Trägermaterial: Krepppapier
  • Klebstoff: Kautschuk
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 9,0
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 95
  • Bruchdehnung: 10 %
  • Temperatureinsatzbereich: 100 °C/1 h

Vorteil:

  • Durch sein dickes Trägermaterial lassen sich saubere Linien erzielen
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Beständigkeit gegenüber Lösemitteln und Feuchtigkeit
  • Ideal zum Zuschneiden und Bündeln, für industrielle Anwendungen, zum Befestigen, Markieren und Schützen auf verschiedene Arten
  • Einfache und ordentliche Ablösung vieler Heizsysteme nach dem Aushärten
  • Hohe Dauerhaltekraft
  • Glatte Rückseite
  • Gute Lackhaftung
  • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Saubere Farbkanten

Empfehlung:

  • Abdecken beim Malen und Lackieren
  • Allgemeine Haltezwecke
  • Einsetzbar für Infrarot- / UV-Trocknungen
  • Für Lackierarbeiten im Industriebereich