Udførelse:
Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer
Beskrivelse:
Skummet og medium blødt klichétape af høj kvalitet, når faste farver og halvtoner er lige tilgængelige. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.
Egenskab:
Fås i forskellige tykkelser// Gul monteringstape til flexoplader med mikrokanaler;
Til kombination af halvtonetryk og faststoftryk// Struktur mod bobledannelse
Medium blød/// Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Minimale tykkelsestolerancer
Plader monteret på E1315 har ingen luftbobler under klichéen - takket være mikrokanaler, der er integreret i tapen// Residuefri fjernelse.
Beskyttelsesfilmen skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Pålideligt hold
Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester// Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester
Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen/// Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen.
Flexotryk, flexoprinter// Flexotryk, flexoprinter
Skummet tape til montering af plader til flexotryk
Bemærk:
Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden