3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1315, žlutá, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Artiklové číslo: 7000042752
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042752
EAN / GTIN 00051125748193
Číslo výrobce 7000042752
L-číslo L01310 877

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 457.2 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a středně měkká klišé , kdy jsou stejně dostupné plné a polotónové barvy. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou již v této oblasti úspěšně používány po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách / / žlutá montážní páska pro flexo desky s mikrokanály;
Pro kombinaci rastrového a tunového tisku// struktury proti tvorbě puchýřů
Střední měkké// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Minimální tolerance tloušťky
Přítlačné desky namontované na E1315 nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným v demontáži bez zbytků lepící páska//
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// spolehlivém držení
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití