Uitvoering:
Productkleur: Geel
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457.2 mm
Minimale diktetoleranties
Omschrijving:
3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.
Kenmerk:
Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde// Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde// Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Gemiddeld zacht// Gemiddeld zacht
Flexodruk// Flexodruk
De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen// De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen
Drukplaten gemonteerd op E1315 hebben geen luchtbellen onder het cliché – dankzij de microkanalen geïntegreerd in de plakband// residuvrije demontage
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// betrouwbare houder
Het verwijderen van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu// ontmanteling van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen
Tip:
Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt