• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Skummet clichétape E1820, blå, 457 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000042365
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042365
EAN/GTIN 50021200559377
Producentnummer 7000042365

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og meget hård klichétape af høj kvalitet til rene faste motiver, hvor høj tæthed og en ″skyfri″ trykadfærd er højeste prioritet. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

Egenskab:

Blå monteringstape til flexoplader med høj vedhæftningsevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere vedhæftningsevne på cliché// Fås i forskellige tykkelser
Tykkelse 0,51 mm// Struktur mod bobledannelse
Meget hård// Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden