Execuţie:
Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime
Descriere:
Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și foarte dură, pentru motive solide pure, în cazul în care densitatea ridicată și un comportament de imprimare ″fără nori″ sunt prioritare. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în întreaga lume.
Caracteristică:
Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată la partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer; H = aderență mai mare la clișeu// Disponibil în diferite grosimi
Grosime 0,51 mm// Structura împotriva formării bulelor
Foarte tare// Forțe diferite de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă
Notă:
Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume