Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
Tolleranze minime di spessore
Descrizione:
Questo nastro di schiuma biadesivo blu (0,51 mm) dispone dell'adesivo dotato di microcanali per il rilascio dell'aria per una facile rimozione dei cliché.
Proprietà:
Blu, nastro di fissaggio del piatto flexo con adesivo con funzionalità di rilascio dell'aria
Spessore 0,51 mm// struttura contro le bolle
Offre una stampa a combinazione densa di elevata qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Smontaggio senza residui
Supporto affidabile
Nota:
Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo