Udførelse:
Produktets farve: lysebrun
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm
Beskrivelse:
Skummet plademonteringstape af høj kvalitet med medium hårdhed til trykte designs med omtrent lige store mængder faste og halvtoner. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, og de anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.
Egenskab:
Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren afmontering af kliché, tåler blækforurening// Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren afmontering af kliché, tåler blækforurening
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Fremragende holdbarhed under udskrivning og ren fjernelse bagefter// Fremragende holdbarhed under udskrivning og ren fjernelse bagefter
Bemærk:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves