• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés E1115, Anaranjada, 457 mm x 4.5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115879
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115879
EAN / GTIN 50021200968162
Número del fabricante 7000115879

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1115 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma color marrón claro de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para la impresión de cuatricromías de alta calidad.

Característica:

Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta// Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta
Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión// Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión
Excelente poder de retención bajo presión y eliminación limpia posterior// Excelente poder de retención bajo presión y eliminación limpia posterior

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves