Provedení:
Barva produktu: Světle hnědá
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm
Popis:
K upevnění fotopolymerních desek na tiskové válce použijte lepicí pásku 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115. Naše bílá oboustranná montážní na desky o tloušťce 0,51 mm má mikrokanálky a umožňuje snadné odstranění pásky po tisku. Používá se při vysokorychlostním kombinovaném tisku.
Charakteristika:
Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu/ bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepící vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustu
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Vynikající přídržná síla při tisku a úklizu po// vynikající přídržná síla při tisku a úklizu po
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves