Udførelse:
Mærke: Cushion-Mount™
Produktets farve: hvid
Samlet længde (metrisk): 23 m
Samlet bredde (metrisk): 457 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128
Beskrivelse:
3M™ Cushion-Mount™ Plus klichébånd er specielt udviklet til flexografisk trykning. Cushion-Mount Plus er dobbeltsidet clichébånd med en elastisk skumryg, der er belagt på begge sider med akrylklæbemiddel. Fremragende komprimerbarhed og optimal skumgenvinding sikrer en konstant høj udskriftskvalitet.
Egenskab:
Fås i forskellige tykkelser// Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af kliché, tolerant over for blækpletter, 0,38 mm.
Struktur mod vabler// Struktur mod vabler
Ved at absorbere vibrationer kan trykhastigheden øges uden at gå på kompromis med kvaliteten/// Forskellige klæbekræfter på kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer
Demontering uden rester
Pålideligt hold
Bemærk:
Velegnet til de fineste skærmregler og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
anvendes med succes i hele verden