Provedení:
Značka: Polštář-Mount™
Barva produktu: Bílá
Celková délka (metrické jednotky): 23 m.
Celková (metrická) šířka: 457 mm
ETIM třída 8.0: EC000128
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová montážní střední tvrdosti pro tištěné vzory s přibližně stejným množstvím plných a polotónů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v této oblasti úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách // Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu, 0,38 mm
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Absorbováním vibrací lze dosáhnout zvýšení rychlosti tisku bez ztráty kvality// různé přilnavosti ke klišé nebo válci/rukávu
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Minimální tolerance tloušťky
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití