Izvedba:
Blagovna znamka: Cushion-Mount™
Barva izdelka: bela
Skupna dolžina (metrična): 23 m
Skupna širina (metrična): 457 mm
ETIM razred 8.0: EC000128
Opis:
3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trakovi so posebej zasnovani za fleksotisk. Cushion-Mount Plus so obojestranski lepilni trakovi s prožno penasto podlago, ki je na obeh straneh prevlečena z akrilnim lepilom. Odlična stisljivost in optimalna regeneracija pene zagotavljata stalno visoko kakovost tiska.
Lastnosti:
Na voljo v različnih debelinah// Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanalčki v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na madeže črnila, 0,38 mm.
Struktura proti mehurjem// Struktura proti mehurjem
Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti// Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična umestitev// Odlična umestitev
Minimalne tolerance debeline
Demontaža brez ostankov
Zanesljiv oprijem
Opomba:
Primerno za najbolj natančne zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
se uspešno uporablja po vsem svetu.