Udførelse:
Limer rustfri stålbånd til metalrammer
Gennemsigtig
Kan fjernes uden rester
Samlet bredde: 8 mm
Beskrivelse:
3M™ Removable Tape 4658 F er en dobbeltsidet akrylskumtape. Den kan fjernes fra begge sider af mange højenergimaterialer med høj spaltningsstyrke uden at efterlade rester eller beskadige de fastsiddende overflader. Samtidig har det lukkede acrylklæbemiddel en fremragende klæbestyrke og høj forskydningsmodstand. Dette gør monteringstapen særlig velegnet til midlertidige anvendelser, der kræver gode klæbeegenskaber. Den gode vejrbestandighed gør det også muligt at anvende den både indendørs og udendørs.
Egenskab:
God fugtbestandighed og UV-bestandighed// God fugtbestandighed og UV-bestandighed
Gennemsigtig; genplacerbar// Gennemsigtig; genplacerbar
Residuefri aftagelig// Residuefri aftagelig
Bemærk:
Til midlertidig limning af metaller