3M™ Double Coated Removable Foam Tape 4658 (Dvojitě potažená snímatelná pěnová )

Č. pol.: 7000072225
  • Minimálne množstvo objednávky 75 kusov
  • Kroky objednávky: 75 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000072225
EAN/GTIN 04046719798353
Číslo výrobcu 7000072225

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Transparentní
Celková délka 25 m
Celková šířka: 8 mm

Popis:

3M™ Removable Tape 4658 F je oboustranná akrylová pěnová . Lze jej odstranit z obou stran mnoha vysokoenergetických materiálů s vysokou štěpnou pevností, aniž by zanechal zbytky nebo poškodil lepené povrchy. Zároveň má jeho akrylátové lepidlo s uzavřenými buňkami vynikající lepicí sílu a vysokou odolnost proti smyku. Díky tomu je montážní vhodná zejména pro dočasné aplikace, které vyžadují dobré lepicí vlastnosti. Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům umožňuje použití v interiéru i exteriéru.

Charakteristika:

Dobrá odolnost proti vlhkosti a UV odolnost// dobrá odolnost proti vlhkosti a UV odolnost
Transparentní; repositionable// Transparent; repositionable
Vyjímatelná bez zbytků// odnímatelná bez zbytků

Poznámka:

Pro dočasné lepení kovů