Udførelse:
Limer rustfri stålbånd til metalrammer
Gennemsigtig
Kan fjernes uden rester
Samlet bredde: 19 mm
Beskrivelse:
3M™ Removable Foam Tape er en gennemsigtig, dobbeltsidet monteringstape. Det kan fjernes og genplaceres efter behov og har en høj UV- og vejrbestandighed. Klæbebåndet er velegnet til sikker og usynlig fastgørelse af en lang række materialer som glas, træ, beton, keramik eller plast og erstatter skruer og søm. Den er velegnet til både indendørs og udendørs brug og kan holde op til 25 kg/m. Farve: gennemsigtig.
Egenskab:
God fugtbestandighed og UV-bestandighed// God fugtbestandighed og UV-bestandighed
Gennemsigtig; genplacerbar// Gennemsigtig; genplacerbar
Residuefri aftagelig// Residuefri aftagelig
Bemærk:
Til midlertidig limning af metaller