{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 4658F | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Spumă PE | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 3 m | |
| Lăţime B | 19 mm | |
| Concentrație S | 0,8 mm |
| Cod articol | 7000072233 | |
| EAN / GTIN | 04001895489730 | |
| Număr producător | 7000072233 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |