3M™ Dvojno prevlečen odstranljiv penast trak 4658F, prozoren, 19 mm x 3 m, 0,8 mm

Št. art.: 7000072233
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Serija 4658F
Oznaka proizvajalca 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Embalaža ohlapno
Barva prozorna
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku dvostransko
Nosilni material PE-pena
Lepilna zmes Akril
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje; gladke podlage
Uporaba Fiksiranje; montaža
Lastnosti UV odporna; odpornost proti vlagi; odpornost proti vremenskim vplivom; odstranjevanje brez ostankov; vodoodporen
Dolžina 3 m
Širina 19 mm
Debelina 0,8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072233
EAN/GTIN 04001895489730
Številka proizvajalca 7000072233
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odstranljiv penasti trak 3M™ je prosojen dvostranski trak za namestitev. Po potrebi je odstranljiv in ga je mogoče zamenjati, zanj pa je značilna visoka UV-odpornost in odpornost na vremenske vplive. lepilni trak je primeren za varno in nevidno pritrjevanje širokega nabora materialov, kot so steklo, les, beton, keramika ali plastika, in nadomešča vijake in žeblje. Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo in ima do 25 kg / m. Barva: Prozorna.

Prednosti:

  • Dobra odpornost na vlago in UV odpornost
  • Prosojno; za ponovno postavitev
  • Odstranjevanje brez ostankov

Priporočilo:

  • Za začasno lepljenje kovin