Udførelse:
Produktfarve: Gennemsigtig blå
Farvelinjetape til høje temperaturer
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 1200 mm
Kan bruges i gentagne tørrecyklusser op til 160 °C i en time
Beskrivelse:
Fremragende tilpasningsevne og skarpe linjer Vores Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 har en kontinuerlig blå vinyl, der kan tilpasses, så du opnår de skarpest mulige farvelinjer. Den strækker sig jævnt, og gummiklæbstoffet sikrer minimal gennemsmitning af tapen. Denne vinyltape strækker sig og tilpasser sig godt omkring skarpe kurver. Den kan anvendes med succes med de fleste opløsningsmiddel- eller vandbaserede malingssystemer og har usædvanligt gode egenskaber til at frigøre maling på grund af sin tyndhed. Ideel i OEM-transportbranchen til afdækning ved maling af metal- og plastoverflader. Tåler varmebelastning og fjernes uden rester Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 har en varmebestandig vinylryg, der gør det muligt at fjerne den rent og i ét stykke, hvilket sparer produktionstid. Kombinationen af vinylryg og gummiklæb med 30 minutters brændecyklusser ved høje temperaturer på op til 149ºC giver en stærk vedhæftning og efterlader minimale klæberester ved fjernelse. Det er kun beregnet til indendørs brug. Det bør ikke anvendes udendørs. Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation 3M's Industrial Adhesives and Tapes Division beskæftiger sig med videnskaben om vedhæftningsegenskaber for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesser for virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter hurtigere og mere effektivt på markedet.
Egenskab:
Lav tykkelse
Tape til blæklinjer med høj temperatur
Resistent over for opløsningsmidler og vand
Gennemblødning af klæbebåndet forhindres
Kan anvendes i gentagne tørrecyklusser op til 160°C i en time
God til brug med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlingssystemer
Meget god permanent holdbarhed
Meget høje rive- og forlængelsesegenskaber
Meget god tilpasningsevne
Bemærk:
Flerfarvede overfladebehandlinger med vanskelige farvekanter, f.eks. til anvendelse på kofangere, dørkarme osv.