Ruban fin haute température Scotch® 4737T, Bleu clair, 1200 mm x 55 m

Réf.: 7000072236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, bleu Bleu clair
Série Scotch® 4737T
Référence fabricant Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Emballage En vrac
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Vinyle
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Résistance aux températures max. 149 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement; souplesse
Longueur 55 m
Largeur 1 200 mm
Epaisseur 0,14 mm

Identification et classification

Référence article 7000072236
EAN / GTIN 04001895614828
Réf. fabricant 7000072236
Article hors catalogue L01310 2110
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il est disponible en trois options : opaque bleu (4737S), bleu translucide (4737T) et avec revêtement (4737TL, 4737SL).

Avantage(s):

  • Ce ruban fin permet de séparer parfaitement les couleurs lors de l'application de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité pour les courbes, avec la possibilité de créer des lignes droites
  • Le ruban ne se décolle pas dans les courbes ou dans des zones creuses
  • L'adhésif acrylique modifié adhère à de nombreux plastiques, aux peintures en poudre et aux supports à énergie de surface moyenne à faible avec peu ou pas de préparation de la surface
  • L'attache en polyoléfine d'une densité de picots de Type 400 s'accroche aux Types 170 ou 250

Recommandation(s):

  • Laques multicolores avec bordure de couleur difficile, par ex.
  • Pour les applications sur pare-chocs, seuils de porte, etc
  • v.
  • m..