Scotch® High Temperature Fine Line Tape 4737T, průsvitná modrá, 1200 mm x 55 m, 0,137 mm
Údaje o výrobku
Technické údaje
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Řada | Scotch® 4737T | |
| Označení výrobce | Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T | |
| Obal | volné | |
| Barva | modrá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Vinyl | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Teplotní odolnost max. | 149 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Krycí práce; Označení | |
| Vlastnosti | Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolný proti roztržení | |
| Délka | 55 m | |
| Šířka | 1 200 mm | |
| Tloušťka | 0,14 mm |
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | 7000072236 | |
| EAN / GTIN | 04001895614828 | |
| Číslo výrobce | 7000072236 | |
| L-číslo | L01310 2110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Popis
Popis:
Line
Ribbon 4737 se vyznačuje konzistentně modrou, přizpůsobitelnou vinylovou podložkou pro dosažení co nejostřejších barevných linií. Může být rovnoměrně roztažen a gumové lepidlo zajišťuje minimální průtok krve do pásky. Tento vinyl lepicí páska se snadno natahuje a upravuje kolem ostrých křivek. Může být úspěšně použit ve většině nátěrových systémů na bázi rozpouštědel nebo vody a má výjimečně dobré vlastnosti separace barev díky své nízké tloušťka.
Možné aplikace
Odolává tepelnému zatížení a lze jej odstranit bez zanechání zbytků
Barevný pás Scotch® High Temperature Colour Line Belt 4737 je vybaven tepelně odolným vinylovým nosným materiálem pro čisté odstranění kusu, což šetří čas výroby. Kombinace vinylového podkladového materiálu a gumového lepidla s cykly hoření 30 minut při vysokých teplotách až do 149 °C zajišťuje silné držení a po odstranění zanechává minimální zbytky lepidla. Je určen pouze pro vnitřní použití. Nesmí se používat venku.
vědou o
vlastnostech lepidel a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují plánování a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby zákazníkům pomohly rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné produkty.
Výhoda:
- Tenký lepicí páska poskytuje vynikající separaci barevných čar pro vysokoteplotní lakování
- Dokonale se přizpůsobí křivkám a vytváří rovné linie barev
- Snadno se přizpůsobí křivkám a je vhodný pro obtížné barevné lemování
- Modifikované akrylové lepidlo umožňuje velmi dobrou přilnavost k mnoha plastům, práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií
- Páska pro uzavření tlaku polyolefinu má 400 hlav na čtvereční palec a může být připojena k uzávěrkám typu 170 nebo 250
- Vhodné pro použití s nátěry na bázi vody a rozpouštědel
- Velmi dobrá trvanlivost
- Velmi vysoká odolnost proti roztržení a prodloužení
- Velmi dobrá přizpůsobivost
- Velmi dobrá trvanlivost
- Velmi vysoká odolnost proti roztržení a prodloužení
Doporučení:
- Vícebarevné laky s obtížným barevným lemováním, např.
- Pro aplikace na náraznících, parapetech dveří atd.
- v.
- m..