3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4941F, grå, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000072416
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072416
EAN/GTIN 04001895830853
Producentnummer 7000072416
L-nummer L01310 220

Betegnelse

Udførelse:

Høj tilpasningsevne
Høj modstandsdygtighed over for blødgørere
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).

Egenskab:

Høj tilpasningsevne// Høj tilpasningsevne
Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer/// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
Velegnet til blød PVC// Velegnet til blød PVC

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium)
Limning af lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik, mange plasttyper (f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat) og blød PVC
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus