Udførelse:
Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
0,6 mm tyk, dobbeltklæbende dobbeltsidet, grå akrylklæbebånd med høj ydeevne til styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).
Egenskab:
Grå, 0,64 mm, akrylklæbemiddel med formbar akrylskumkerne/// Høj formbarhed// Høj tilpasningsevne
God modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
Giver en stærk og holdbar vedhæftning på en lang række substrater med medium til høj overfladeenergi, såsom aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, polycarbonat eller ABS/// Meget høj vedhæftning på næsten alle materialer/// Meget høj vedhæftning på næsten alle materialer
0,6 mm tyk, højtydende, formbar dobbeltklæbende tape i grå akrylklæbemiddel til styrke og formbarhed i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi// 0,6 mm tyk, højtydende, formbar dobbeltklæbende tape i grå akrylklæbemiddel til styrke og formbarhed i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi// Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, sparer boring, slibning, efterbehandling, skrue, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, sparer boring, slibning, efterbehandling, skrue, svejsning og rengøring/// Høj ældningsbestandighed
Sikrer en holdbar forsegling mod vand, fugt og andet// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Høj absorption af dynamiske belastninger, absorberer vibrationer og stød// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer// Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer/// Ingen boring, slibning, maling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og mere forskelligartede materialer
Designet til indendørs og udendørs brug
Bemærk:
Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus