Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Resistenza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 3 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando la foratura, la rettifica, la rilavorazione, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia
Descrizione:
Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4936 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare un'ampia varietà di superfici.
Proprietà:
Adesivo acrilico, grigio, 0.64 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile// Adesivo acrilico, grigio, 0.64 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
Offre buona resistenza ai plastificanti// Offre buona resistenza ai plastificanti
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato// Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi// Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento// Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora// Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti// L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia// Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri// Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno// Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Incollaggio pannello su pannello
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento