Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 3 m
Celková šířka: 19 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
Spolehlivost ve všech oblastech s naší 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicípáskou 4936, přizpůsobivou oboustrannou vysoce výkonnou akrylovou lepicí páskou o tloušťce 0,6 mm pro různá použití. Tato zajišťuje rychlé a snadné lepení a také silnou a dlouhotrvající odolnost. Tuto vysoce výkonnou pásku používejte na širokou škálu materiálů se střední až vysokou povrchovou energií. Viskoelastická oboustranná vysoce účinná lepicí umožňuje flexibilitu a nahrazuje nýty, sváry a šrouby. Lepicí 4936 je vysoce odolná vůči změkčovadlům.
Charakteristika:
Šedá, 0.64 mm, akrylátové lepidlo s poddajným jádrem z akrylové pěny/// Vysoká přizpůsobivost/ vysoká přizpůsobivost
Dobrá odolnost vůči plastifikátorům// Vysoký odpor změkčovadla/ Vysoký odpor změkčovadla
Poskytuje silnou a dlouhodobou přilnavost k mnoha substrátům se střední až vysokou povrchovou energií, jako je hliník, nerezová ocel, galvanizovaná ocel, polykarbonát nebo ABS/ velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům// velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům
0.6 mm silná, vysoce výkonná, přizpůsobitelná oboustranná lepicí páska v šedé barvě vyrobená z akrylátového lepidla pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů// 0.6 mm silná, přizpůsobitelná vysoce výkonná oboustranná lepicí páska v šedé barvě vyrobená z akrylátového lepidla pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, Zejména na materiálech se střední až vysokou povrchovou energií// vynikající pro venkovní použití, odolné vůči UV záření a rozpouštědlům
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou uloženy// Vysoká odolnost proti stárnutí
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším/// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vysoká absorpce dynamického zatížení, tlumí vibrace a nárazy// vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd./ vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení
Umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Poznámka:
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer