Udførelse:
Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
0,4 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig, dobbeltsidet grå akrylklæbebånd til styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Beskrivelse:
Drøm, design, lever med vores 3M™ VHB™ Tape 4926. Det er et gråt, 0,4 mm tykt, multifunktionelt akrylklæbemiddel med en tilpasningsdygtig skummekerne. Den kan erstatte nitter, svejsninger og skruer. Den hurtige og nemme permanente limningsmetode giver høj styrke og langtidsholdbarhed. Det giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde til en række substrater med høj og medium overfladeenergi...
Egenskab:
Hurtig og nem limning, samt kraftig og langvarig holdbarhed
Trykfølsomt klæbemiddel til øjeblikkelig brug
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design
0,4 mm tyk, tilpasningsdygtig, dobbeltsidet, grå akrylklæbebånd med høj ydeevne til styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på materialer med medium til høj overfladeenergi
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Høj modstandsdygtighed over for blødgørere
Bemærk:
Anvendelse til dekorativt materiale og lister, navneskilte og logoer, displays, panelfastgørelser og stivgørende elementer
Anvendelserne spænder over en bred vifte af industrier, herunder transport, apparater, elektronik, skærmløsninger og generel industri