{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | Vinkelnøgle til skruer med indvendig sekskant | |
Spændeområde b | 0 mm - 232 mm | |
Spændekraft | 36 kN | |
Basisenhedshøjde c +/- 0,012 | 73 mm | |
Kæbehøjde C | 44,5 mm | |
Kæbebredde A | 151 mm | |
Basisenhedslængde a | 427 mm | |
Basisenhedsbredde B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Boringsafstand f | 98,4 mm | |
Nøglevidde str. | 19 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | NC-HOLEX | |
Lynindstilling | nej | |
Kæber udskiftelige | ja | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362175 150M | |
EAN/GTIN | 4062406384081 | |
Producentnummer | 362175 150M |