Stationær maskinskruestik 150I

Art.-nr.: 362175 150I
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Type tommer
Spændeområde b 0 mm - 232 mm
Spændekraft 36 kN
Basisenhedshøjde c +/- 0,012 73 mm
Kæbehøjde C 44,5 mm
Kæbebredde A 151 mm
Basisenhedslængde a 427 mm
Basisenhedsbredde B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Boringsafstand f 98,4 mm
Nøglevidde str. 3/4 tommer
Farvekode til passende tilbehør NC-HOLEX
Lynindstilling nej
Kæber udskiftelige ja
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362175 150I
EAN/GTIN 4062406384098

Betegnelse

Udførelse:

Robust basisenhed af støbejern; føringsplader og grundflade hærdet. Rengøringsåbninger i basisenheden til god afstrømning af spåner. Mindsket løft af komponenter på grund af særlig kraftindledning i den mobile bakke.

Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 × bakke, blød, 2 × forsatsbakke nr. 362181 og 1 × håndsving.

Specialtilbehør:

Forsatsbakker nr. 362177362183, håndsving nr. 362190, reservedelssæt nr. 362199. Montering med notskruer nr. 375300 og justering via notskrue nr. 375365.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.
Tomme-udgave – skruer og gevind i tomme-udgave, 6-kant = SW 3/4 tomme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele