{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde b | 77 mm | |
Kæbehøjde C | 30 mm | |
Basisenhedslængde a | 158 mm | |
Samlet højde c | 64 mm | |
Vægt | 4 kg | |
Produkttype | Skruestik til boremaskine |
Artikelnummer | 365055 80 | |
EAN/GTIN | 4062406188627 | |
Producentnummer | 365055 80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
864,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager
622,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde A | 80 mm | 80 mm | |
Kæbehøjde C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Samlet højde c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Vægt | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Basisenhedslængde a | 158 mm | 233 mm | 238 mm |
Spændeområde b | 77 mm | 65 mm | 120 mm |
Produkttype | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine |