• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm

Artiklové číslo: 365055 80
Sleva
3 086,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 77 mm
Rozsah upnutí 1
Možné upnutí potrubí ano
Celková výška H 64 mm
Délka základního tělesa a 158 mm
Šířka čelisti A 80 mm
Výška čelistí h 30 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
Hmotnost 4 kg
Materiál litina
Povrch Kalené; broušeno
Přesnost 0,2 mm
Druh produktu Ruční svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Číslo výrobce 365055 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Použitelný horizontálně, vertikálně a bočně.
  • Solidní a pohotové provedení.
  • Kalené a broušené čelisti.
  • Konstantní celková délka. (Vřeteno zapuštěné v rukojeti!)
  • Univerzální možnosti upevnění díky podélným otvorům.
  • Pohyblivá čelist, bočně vedená.
  • Pevná upínací čelist se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.
  • Snímatelná klika.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso z litiny.

Přesnost:

uvnitř 0,20 mm.