Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 80mm

Prekės Nr.: 365055 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galimas vamzdžių užspaudimas taip
Bendras aukštis 64 mm
Korpuso ilgis 158 mm
Kumštelių plotis 80 mm
Žiaunų aukštis 30 mm
Keičiamos žiaunos ne
Su kiauryme taip
Švytuoklinės lūpos taip
Pasukam. ne
Modelis mechanin.
Svoris 4 kg
Medžiaga ketus
Paviršius grūdintas; šllifuot.
Tikslumas 0,2 mm
Produkto rūšis rankinis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Gamintojo numeris 365055 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Naudojamas horizontaliai, vertikaliai arba ant šono.
  • Tvirtas modelis.
  • Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
  • Bendras ilgis išlaikomas. (Suklys integruotas į rankeną!)
  • Universalios tvirtinimo galimybės dėl pailgų kiaurymių spaustuvo korpuse.
  • Šonu judinama žiauna.
  • Tvirta, fiksuota užspaudimo lūpa su trimis vertikaliais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu prizminiu grioveliu.
  • Su nuimamais ratukais.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

Tikslumas:

0,20 mm.