Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lăţimea bacului A: 80mm

Cod articol.: 365055 80
Reducere
121,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1 0 mm
Interval de prindere max., 1 77 mm
Gama de prindere 1
Prinderea conductelor este posibilă da
Înălţimea totală H 64 mm
Lungimea corpului de bază a 158 mm
Lăţimea bacurilor A 80 mm
Înălţimea bacurilor h 30 mm
Bacuri înlocuibile nu
Bac oscilant nu
Rabatabil nu
Execuție mecanic
Greutate 4 kg
Material fontă
Suprafaţă călit; rectificat
Precizie 0,2 mm
Tip produs Menghină manuală

Identificare și clasificare

Cod articol 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Număr producător 365055 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Se poate utiliza orizontal, vertical sau lateral.
  • Model solid şi uşor de utilizat.
  • Bacuri călite şi rectificate.
  • Lungime totală constantă. (Şurub adâncit în mâner!)
  • Posibilitate de prindere universală datorită orificiilor longitudinale.
  • Bac mobil, ghidat lateral.
  • Bac fix cu trei prisme verticale şi una orizontală.
  • Cu manivelă detaşabilă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor la maşinile de găurit.

Material:

Corp din fontă.

Precizie:

În limita a 0,20 mm.