Prægestation XGRIPP, maks. prægningsvidde: 230mm

Art.-nr.: 362929 230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

maks. prægningsvidde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. prægningsvidde 230 mm
maks. prægningskraft 180 kN
Prægningsslag 4 mm
Længde 890 mm
Bredde 150 mm
Højde 409 mm
Vægt 78 kg
Produkttype Prægestation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362929 230
EAN/GTIN 4062406368722
Producentnummer 362929 230

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for fremstilling af materialer op til 45 HRC (trækstyrke 1450 N/mm2).
  • Maks. Prægningskraft 180 kN (18 t), lineært prægekraftforløb.
  • Indstilling af det pneumatiske prægetryk mellem 0,5 og 6,5 bar.
  • Hurtigjustering i trin 30 mm.
  • Finindstilling med rouletteret skrue.
  • Kan anvendes i overensstemmelse med CE, sikkert og kompakt som en enhed, der er monteret på én grundplade.
  • Betjeningsknap direkte på prægestationen og dermed ingen pneumatikslanger uden for stationen.

Prægeteknikken, også kaldet forprægning, er en teknologi, hvor det emne, der skal spændes op uden for værktøjsmaskinen, forsynes med en defineret kontur, inden det spændes formsluttende op i en skruestik. Særligt spændesituationer, der kræver store holdekræfter, og hvor der er fare for deformering af emnet, klares på en processikker måde, takket være forprægningen. Især til 5-sidet bearbejdning, hvor der skal opnås en optimal tilgængelighed, er prægningsteknikken en optimal løsning.

Fordel:

Formsluttende spænding i grebsbakker også ved lav spændekraft

Anvendelse:

Til forprægning af særligt hårde eller labile komponenter.

Leveringsomfang:

Grundplade, trykoversæt, prægestation, beskyttelsesglas, prægebakker, emnestop, anlægsliste.

Specialtilbehør:

Midtermarkering nr. 362934 str. 1, prøvesten-sæt til præcisionsbakkeslitage nr. 362936 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven