{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 210 mm | |
Længde L | 69,5 mm | |
Bredde B | 140 mm | |
Højde H | 60 mm | |
Boringsafstand a | 35 mm | |
Boringsafstand b | 22 mm | |
Notbredde D | 17 mm | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313435 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929518 | |
Producentnummer | 0169101 |