{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kumštelių plotis | 140 mm | |
| Žiaunų aukštis | 60 mm | |
| Žiaunų ilgis | 69,5 mm | |
| Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo | 210 mm | |
| Užveržimo plokštuma | rifliuot. | |
| Keičiamiems įdėklams | ne | |
| Su kreipiančiąja juosta | ne | |
| Su grioveliu | taip | |
| Griovelio plotis | 17 mm | |
| Funkcija | fiksuot. | |
| Tvirtinimo būdas | sukimas | |
| Gręžimo atstumas tarp kiaurymių | 35 mm | |
| Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos | 22 mm | |
| Su varžtais | ne | |
| Turinys | 3 vnt. | |
| Produkto rūšis | tekinimo griebtuvo kumšteliai | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | juodint. | |
| Turinys | Vnt. |
| Produkto numeris | 313435 210 | |
| EAN / GTIN | 2050001929518 | |
| Gamintojo numeris | 0169101 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com |