{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 102 mm | |
Højde, med bakker H2 | 135 mm | |
Delkreds F | 224 mm | |
Centrer-⌀ B | 200 mm | |
Centrerdybde C | 6 mm | |
Spændenøglefirkant K | 14 mm | |
Vægt | 31 kg | |
Produkttype | Kombipatron med fire bakker |
Artikelnummer | 315635 250 | |
EAN/GTIN | 5907412202839 | |
Producentnummer | 354605030900 |