Nelileukainen yhdistelmäsorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys lieriömäinen istukka 250 mm

Tuote nro.: 315635 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Ulko-⌀ A 250 mm
Aukko E 76 mm
Korkeus ilman leukoja H1 102 mm
Korkeus leukoineen H2 135 mm
Kehä F 224 mm
Keskitys-⌀ B 200 mm
Keskitys-syvyysC 6 mm
Kiristysavainnelikulma K 14 mm
Paino 31 kg
Tuotetyyppi Kombi-nelileukaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 315635 250
EAN / GTIN 5907412202839
Valmistajan numero 354605030900

Kuvaus

Malli - kuva:

Yhdistelmäleukojen yksittäissäätö.
Leukojen keskiösäätö.

Käyttö:

Yhdistelmäkiinnitysmahdollisuus kahdella eri leukasäädöllä.
a) Perusleukojen keskityssäätö (kierukka levyllä);
b) Päällileukojen yksittäissäätö.

Siten voidaan kiinnittää epäsäännöllisen muotoiset työkappaleet samoin kuin tasolaikkaan. Leukojen säätöön käytettävä kierukkalevy on karkaistu, kierukan ja perusleukojen kierukoiden viisteet on hiottu molemmilta puolilta.
Lieriömäinen keskiökiinnitys DIN 702-4. Istukka kiinnittyy takapuolelta laippaan ja laippa kiinnittyy karaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien:
1 sarja = 4 karkaistua perusleukaa.
1 sarja = 4 karkaistua kääntöleukaa (käytettäviksi pora- ja sorvausleukoina).
1 kiristysavain.