{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 80 mm | |
Længde L | 37 mm | |
Bredde B | 12 mm | |
Højde H | 26 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 315000 80 | |
EAN/GTIN | 4019208038728 | |
Producentnummer | 110155 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borebakkesæt 3 dele, hårde, Til patrontype: 80
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
|
Bredde B | 12 mm | 11 mm |
Til patrontype | 80 mm | 80 mm |
Højde H | 26 mm | 28 mm |
Længde L | 37 mm | 32 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |