Szczęki, zestaw 3- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 80

Nr art.: 315000 80
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 273,65 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 12 mm
Wysokość szczęk H 26 mm
Długość szczęk L 37 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 80 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Powierzchnia hartowana
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 315000 80
EAN / GTIN 4019208038728
Numer producenta 110155
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego
Gładkie powierzchnie mocujące, bez rowków.