Mellemtyller, SK 40, Konus SK / SK1: 40/40

Art.-nr.: 301272 40/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konus SK / SK1 Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Produkttype Mellemtyller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301272 40/40
EAN/GTIN 4062406105105
Producentnummer 301272 40/40

Betegnelse

Leveringsomfang:

Med indbygget forbindelsesskrue til værktøjsholdere iht. ISO 7388-1. (tidligere DIN 69871)

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven