Adapter 40/40

Artikl br.: 301272 40/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G2,5 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G2,5 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 63 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301272 40/40
EAN / GTIN 4062406105105

Opis

Opseg isporuke:

S ugrađenim vijkom za prihvate alata prema normi ISO 7388-1. (prije DIN 69871)

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi