Tussenhuls 40/40

Artikelnummer: 301272 40/40
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Producttype Tussenhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301272 40/40
EAN/GTIN 4062406105105

Omschrijving

Levering:

Met ingebouwde verbindingsschroef voor gereedschapsopnames volgens ISO 7388-1. (voorheen DIN 69871)

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen