Väliholkki, SK 40, Jyrkkäkartio SK / SK1: 40/40

Tuote nro.: 301272 40/40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Jyrkkäkartio SK / SK1 Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 63 mm
Tuotetyyppi Väliholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301272 40/40
EAN / GTIN 4062406105105
Valmistajan numero 301272 40/40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Integroitu liitosruuvi työkalukiinnityksiin ISO 7388-1 -standardin mukaisesti. (aiemmin DIN 69871)

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.