Tangsæt poleret MK-håndtag Plus, 6 dele

Art.-nr.: 87800040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87800040
EAN/GTIN 4005887010407
Producentnummer 87800040
L-nummer L60010 8021

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fælles udstyr til universel anvendelse i industri, håndværk, værksted og husholdning
INDHOLD 6 dele Sortiment i stofpose af høj kvalitet
1x 545310 vandpumpetang, 180 mm, forkromet 1x 966025 kombinationstang, 250 mm 215110x 80 sideskærere, 1 mm 587220 skruetrækker, værkstedsversion, 0,5 x 1 x 3,0x 210010 mm 160x 100 skruetrækker, værkstedsversion, ph 215115 x 2 mm 1x 1 skruetrækker, værkstedsversion, ph 80 x 1



mm
;
  • Polerede, ergonomiske håndtag med multi-komponent ærmer
  • Egenskab:

    • Antal værktøjer: 6
    • Indhold: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
    • Længde [mm): 265 mm
    • Vægt: 1050 g