Descripción:
- Equipo común para la aplicación universal en la industria, artesanía, taller y hogar
CONTENIDO 6 piezas Surtido en bolsa de tela de alta calidad
545310 alicates para bombas de agua, 180 mm, alicates combinados cromados 1x 966025, alicates de corte lateral 250 mm 215110x 80, destornillador 1 mm 3.0x 587220, versión de taller, destornillador 0,5 x 80 x 210010 mm 160x 1, versión de taller, destornillador PH 215115 x 2 mm 1x 100, versión de taller, PH 1 x 1
mm
;
- Mangos pulidos y ergonómicos con fundas multicomponente
Característica:
- Número de herramientas: 6
- Contenido: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
- Longitud [mm): 265 mm
- Peso: 1050 g