Automatisk afisoleringstang 0,03-2,08 mm2

Art.-nr.: 728700 0,03-2,08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 195 mm
Til ledertværsnit 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728700 0,03-2,08
EAN/GTIN 4003773048077
Producentnummer 12 12 02

Betegnelse

Udførelse:

Tang bruneret, greb med flerkomponentovertræk.

Fordel:

Kan anvendes uafhængigt af isoleringsmaterialets styrke og mål. Kabelenden klemmes ikke og bliver ikke deform. Letgående mekanik. Udskiftelige knive.

Anvendelse:

Til skånsom højkvalitetsafisolering af alle elkabler med en eller flere ledere; især til isoleringer, der er vanskelige at arbejde med (f.eks. Teflon®).
Med kabelføring og længdeanslag.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele