Automata huzalcsupaszító fogó 0,03-2,08 mm2

Cikkszám: 728700 0,03-2,08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 195 mm
Vezeték keresztmetszet 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Gyártó száma 12 12 02

Leírás

Kivitel:

Barnított fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Előny:

A szigetelőanyag szilárdságától és méretezésétől függetlenül használható. Nem nyomja össze vagy deformálja a kábel végét. Könnyen járó mechanika. Cserélhető kés.

Felhasználás:

Az összes egy- vagy többeres elektromos kábel jó minőségű, sérülésmentes csupaszításához, különösen nehezen megmunkálható szigetelésekhez (pl. Teflon®).
Kábelvezetővel és hosszirányú ütközővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek